Referenzen
Murtfeldt:281010076
Rubix:3511537

Produktdetails : 281010076 Box Gr.1 UP, Kette 10B-3, schwer
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 10b-3 |
|---|---|
| Profil | triplex |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 40 mm |
| Gehäuseform | lang |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | umlenkprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
