292010037 Box Gr.1 HP ANSI 60-1 leicht Edelstahl
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:292010037
Rubix:3511498

Produktdetails : 292010037 Box Gr.1 HP ANSI 60-1 leicht Edelstahl
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 60-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 30 mm |
| Gehäuseform | kurz |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | halbkreisprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
