281020013 Spann-Box Gr 2 mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 12B-2
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:281020013
Rubix:2855286

Produktdetails : 281020013 Spann-Box Gr 2 mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 12B-2
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 12b-2 |
|---|---|
| Profil | duplex |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Kopfbreite | 30 mm |
| Gehäuseform | kurz |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | bogenprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
