291000010 Box Gr.0, ANSI 35-2, schwer Edelstahl
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:291000010
Rubix:3511135



Produktdetails : 291000010 Box Gr.0, ANSI 35-2, schwer Edelstahl
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Der schmalste automatische Kettenspanner, die Spann-Box® Gr. 0 in unserem Sortiment wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Sein robustes Kunststoffgehäuse bietet hervorragenden Schutz vor Korrosion, die innenliegenden Schrauben und Federn bestehen aus Edelstahl. Er ist für den Einsatz mit Kettentrieben bis 3/4-Teilung konzipiert.
Die Montage erfolgt unterhalb der Kette. Die Federkraft lässt sich mühelos anpassen – wählen Sie zwischen den Einstellungen „leicht“ oder „schwer“, um den perfekten Spanndruck für Ihre Anwendung zu erzielen. Ein entsprechender Arretierstift blockiert die Feder während der Montage oder beim Transport.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 35-2 (3/8 x 3/16' duplex) |
|---|---|
| Profil | duplex |
| Kettenteilung | 9,53 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 20 mm |
| Werkstoff | original s® grün |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | halbkreisprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
