122003 Kettenrohrzange, amerikanisches Modell 1/4-3 Zoll
Kettenrohrzange, amerikanisches Modell
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:122003
Rubix:1246954
Hersteller:4535440
EAN:4017981122030

Produktdetails : 122003 Kettenrohrzange, amerikanisches Modell 1/4-3 Zoll
Hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung, Vergütungsstahl nach EN 10083, Mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen, Blau einbrennlackiert
Hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung, Vergütungsstahl nach EN 10083, Mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen, Blau einbrennlackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4040 g |
|---|---|
| Spannkapazität | 89 mm |
| Länge | 710 mm |
| Gewicht | 4000 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage