Referenzen
Gedore:122206
Rubix:1246933
Hersteller:4548850
EAN:4017981122269

Produktdetails : 122206 Ersatzkette 1-6 Zoll
Ersatzkette 1-6 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Spannkapazität | 150 mm |
|---|---|
| Länge | 850 mm |
| Gewicht | 2200 g |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
