20B-2 Z 08 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 08 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P20B2008
Rubix:3168185
EAN:3660338300820
20B-2 Z 08 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 08 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-2 Z 08 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 08 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 20B-2 Z 08 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne8
ISO-Code20b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser82,96 mm
Außendurchmesser98,1 mm
Gesamtbreite75 mm
Kopfkreisdurchmesser98,1 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,46 exkl. MwSt.
/ Stück
49,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage