Referenzen
Format:65990204, 9665990204
Rubix:1559638
Hersteller:65990204
EAN:4317784102032

Produktdetails : 9665990204 Kettensägefeile 200x5,5mm Hieb 3
Kettensägefeile 200x5,5mm Hieb 3 FORMAT
Ketten-Sägefeile Ausführung: Rund, mit Angel sowie umlaufend gehauen. Mit exaktem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Anwendung: Zum schnellen, schonenden und riefenfreien Schärfen von Sägeketten.
Ketten-Sägefeile Ausführung: Rund, mit Angel sowie umlaufend gehauen. Mit exaktem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Anwendung: Zum schnellen, schonenden und riefenfreien Schärfen von Sägeketten.
Technische Informationen
Attribute
| Form | rund |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Querschnitt | 5,5 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
