9113411955 Kernbohrer HSS TiAlN 1955mm FORMAT

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:13411955, 9113411955
Rubix:1945450
Hersteller:4317784562379
EAN:4317784562379
9113411955 Kernbohrer HSS TiAlN 1955mm FORMAT

Produktdetails : 9113411955 Kernbohrer HSS TiAlN 1955mm FORMAT


HSS-Kernbohrer, TiAlN-beschichtet

Ausführung: Schnitttiefe bis 55 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
34,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,13 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar