9113392730 Kernbohrer HSS-Co TIALN Ø 27/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:13392730, 9113392730
Rubix:1945380
Hersteller:4317784561679
EAN:4317784561679
9113392730 Kernbohrer HSS-Co TiAlN 2730mm FORMAT

Produktdetails : 9113392730 Kernbohrer HSS-Co TIALN Ø 27/30mm


Kernbohrer HSSE TiALN 27/30mm FORMAT
Kernbohrer Ausführung: Schnitttiefe bis 30 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
39,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std