9113383230 Kernbohrer HSS TiAlN 3230mm FORMAT

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:13383230, 9113383230
Rubix:1945346
Hersteller:4317784561334
EAN:4317784561334
9113383230 Kernbohrer HSS TiAlN 3230mm FORMAT

Produktdetails : 9113383230 Kernbohrer HSS TiAlN 3230mm FORMAT


HSS-Kernbohrer, TiAlN-beschichtet

Ausführung: Schnitttiefe bis 30 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
50,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,12 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar