9113373330 Kernbohrer HSSE Ø 33/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:13373330, 9113373330
Rubix:1945308
Hersteller:4317784560955
EAN:4317784560955
9113373330 Kernbohrer HSSE 3330mm FORMAT

Produktdetails : 9113373330 Kernbohrer HSSE Ø 33/30mm


Kernbohrer HSSE 33/30mm FORMAT
Kernbohrer Ausführung: Schnitttiefe bis 30 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
49,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std