9113375030 Kernbohrer HSSE Ø 50/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:13375030, 9113375030
Rubix:1945325
Hersteller:4317784561129
EAN:4317784561129
9113375030 Kernbohrer HSSE 5030mm FORMAT

Produktdetails : 9113375030 Kernbohrer HSSE Ø 50/30mm


Kernbohrer HSSE 50/30mm FORMAT
Kernbohrer Ausführung: Schnitttiefe bis 30 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
93,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std