Kernbohrer Bosch 06019N7100, Geschwindigkeit: 1800 rpm | Gewicht: 0.6 kg
Kernbohrer Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019N7100
Rubix:3894981
Hersteller:06019N7100
EAN:4053423342918
Produktdetails : 4001001987 Akku-Schrauber solo GSR 12V-32 FC
Technische Informationen
Attribute
| Geschwindigkeit | 1800 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

