9113371830 Kernbohrer HSSE Ø 18/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:13371830, 9113371830
Rubix:1945293
Hersteller:4317784560801
EAN:4317784560801
9113371830 Kernbohrer HSSE 1830mm FORMAT

Produktdetails : 9113371830 Kernbohrer HSSE Ø 18/30mm


Kernbohrer HSSE 18/30mm FORMAT
Kernbohrer Ausführung: Schnitttiefe bis 30 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
26,21 exkl. MwSt.
/ Stück
31,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std