4001001988 Akku-Schrauber solo GSR 12V-32 FC m.Aufsätzen, in L-Boxx
Kernbohrer Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019N7102
Rubix:3891368
Hersteller:06019N7102
EAN:4053423342932
Produktdetails : 4001001988 Akku-Schrauber solo GSR 12V-32 FC m.Aufsätzen, in L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Geschwindigkeit | 1800 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
418,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


