9113371630 Kernbohrer HSSE Ø 16/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:13371630, 9113371630
Rubix:1945291
Hersteller:13371630
EAN:4317784560788
9113371630 Kernbohrer HSSE 1630mm FORMAT

Produktdetails : 9113371630 Kernbohrer HSSE Ø 16/30mm


Kernbohrer HSSE 16/30mm FORMAT
Kernbohrer Ausführung: Schnitttiefe bis 30 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
23,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std