9117033030 Kernbohrer kurz HKK-PLUS HM Schaft Weldon 30/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:HKK-P 030
Rubix:2159207
Hersteller:HKK-P 030
EAN:4250187508967
9117033030 Kernbohrer HM Plus 3030mm HKK-P k. BDS

Produktdetails : 9117033030 Kernbohrer kurz HKK-PLUS HM Schaft Weldon 30/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
39,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage