SPC11200E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 11200 E Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPC11200E
Rubix:2975131
EAN:3660338426322

Produktdetails : SPC11200E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 11200 E Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPC 11200 E Mecaline
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 11200 mm |
| Innenlänge | 11117 mm |
| Außenlänge | 11230 mm |
| Stärke | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort