X22X2496XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X22X2496XHR
Rubix:196059
Hersteller:X22 2496OP4H_XH




Produktdetails : X22X2496XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | cx |
|---|---|
| Außenlänge | 2526 mm |
| Innenlänge | 2438 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2496 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
495,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
589,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
