XPZ1012 B747 Keilriemen FO/FZ (BOMAG) Optibelt
Keilriemen FO/FZ BOMAG Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:XPZ1012 B747
Rubix:1537047

Produktdetails : XPZ1012 B747 Keilriemen FO/FZ (BOMAG) Optibelt
Keilriemen FO/FZ BOMAG Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Richtlänge | 1012 mm |
| Außenlänge | 1025 mm |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
971,88 € exkl. MwSt.
/ 91 Stück
1.156,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
