XPC4750 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 4750 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPC4750MC - 889858
Rubix:2975492
Hersteller:889858
EAN:3660338424113

Produktdetails : XPC4750 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 4750 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpc |
|---|---|
| Richtlänge | 4750 mm |
| Außenlänge | 4780 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage