XPB3170 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 3170 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPB3170MC - 889830
Rubix:2975464
Hersteller:889830
EAN:3660338423833

Produktdetails : XPB3170 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 3170 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 3170 mm |
| Außenlänge | 3192 mm |
| Obere Breite | 16 mm |
| Höhe | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage