XPB2990 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2990 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:XPB2990MC - 889826
Rubix:2975460
Hersteller:889826
EAN:3660338423796
XPB2990 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2990 Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilxpb
Richtlänge2990 mm
Außenlänge3012 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPB2990 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2990 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpb
Richtlänge2990 mm
Außenlänge3012 mm
Obere Breite16 mm
Höhe13 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,33 exkl. MwSt.
/ Stück
63,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen