XPA969 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 969 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPA969MC - 889784
Rubix:2975416
Hersteller:889784
EAN:3660338423376

Produktdetails : XPA969 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 969 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Richtlänge | 969 mm |
| Außenlänge | 987 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen