9114570630 Kegelsenker HSSE DIN334 6,3mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+

Kegsenk

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14570630, 9114570630
Rubix:2896771
Hersteller:4317784627559
EAN:4317784627559
9114570630 Kegsenk HSSE DIN334 6,3mm zyl. 60Grad ugt FO C DUO+ FOat GT

Produktdetails : 9114570630 Kegelsenker HSSE DIN334 6,3mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+


Kegelsenker HSSE DIN334 6,3mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Kegel- und Entgratsenker 60° mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.

Technische Informationen


Attribute
35,00 exkl. MwSt.
/ Stück
41,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std