9114440005 Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad 6,3-20,5mm

Kegelsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14440005, 9114440005
Rubix:1553950
Hersteller:9114440005
EAN:4317784079358
9114440005 Kegels.-Stz.D335CHSSE 90G 6,3-20,5mm FOR

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9114440005 Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad 6,3-20,5mm


Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad 6,3-20,5mm FORMAT
Kegel- und Entgratsenker-Satz 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Andere Satzzusammenstellungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82079091
96,37 exkl. MwSt.
/ Stück
114,68 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std