9114580630 Kegelsenker HSSE DIN334 6,3mm 3-Fl. 60Grad ugt FORM C DUO+

Kegsenk

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14580630, 9114580630
Rubix:2896770
Hersteller:4317784627641
EAN:4317784627641
9114580630 Kegsenk HSSE DIN334 6,3mm 3-Fl. 60Grad ugt C DUO+ at GT

Produktdetails : 9114580630 Kegelsenker HSSE DIN334 6,3mm 3-Fl. 60Grad ugt FORM C DUO+


Kegelsenker HSSE DIN334 6,3mm 3-Fl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Kegel- und Entgratsenker 60° Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.

Technische Informationen


Attribute
38,58 exkl. MwSt.
/ Stück
45,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std