Referenzen
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:16811275
Rubix:1085003
Hersteller:16811275
EAN:4033591012608

Produktdetails : 9146392750 Zapfensenker HSS Gr. 1 27,5mm
Zapfensenker HSS Gr.1 27,5mm GFS
Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
