9114571250 Kegelsenker HSSE DIN334 12,5mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+

Kegsenk

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14571250, 9114571250
Rubix:2896763
Hersteller:4317784627580
EAN:4317784627580
9114571250 Kegsenk HSSE DIN334 12,5mm zyl. 60Grad ugt C DUO+ at GT

Produktdetails : 9114571250 Kegelsenker HSSE DIN334 12,5mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+


Kegelsenker HSSE DIN334 12,5mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Kegel- und Entgratsenker 60° mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.

Technische Informationen


Attribute
47,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std