Referenzen
Spartex:GOCOCAN6X12A1
Rubix:550171
Hersteller:147126 12
EAN:4043377135346


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1471 6X12 1.4305 Kegelkerbstift
Kegelkerbstift
Kegelkerbstifte A1 6X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Typ | kegelstifte geriffelt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,36 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
53,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
12 mm