DIN1 B 3X50 A1 Kegelstifte, Kegel 1:50, Form B gedreht
Kegelstifte Form B, Toleranzfeld h10
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCOFB3X50A1.4305
Rubix:520119
Hersteller:000123 50
EAN:4043377000651


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1 B 3X50 A1 Kegelstifte, Kegel 1:50, Form B gedreht
Kegelstifte, Kegel 1:50, Form B gedreht
Kegelstifte Form B, Toleranzfeld h10 A1 3X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Typ | kegelstifte form b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,02 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
109,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
50 mm