9114473100 Kegelsenker DIN335 K20 Form C 90Grad 31mm

Kegelsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14473100, 9114473100
Rubix:1854161
Hersteller:4317784206853
EAN:4317784206853
9114473100 Kegelsenker D335C K20 90G 31,0mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss

Produktdetails : 9114473100 Kegelsenker DIN335 K20 Form C 90Grad 31mm


Kegelsenker DIN335 K20 Form C 90Grad 31mm FORMAT
Kegel- und Entgratsenker, 90° Ausführung: HSS Schaft mit HM Kopf, Senkwinkel 90°. Axial und hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Anwendung: Für zähe Materialien wie Hardox 400/500, Stähle bis 60 HRC. Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Mit Morsekegelschaft auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
283,76 exkl. MwSt.
/ Stück
337,67 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std