9114400005 Kegelsenker-Set DIN335 HSS Form C 90Grad 6,3-20,5mm

Kegelsenker-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14400005, 9114400005
Rubix:1553997
Hersteller:9114400005
EAN:4317784080606
9114400005 Kegels.-Stz.D335C HSS 90G 6,3-20,5 FORMA

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9114400005 Kegelsenker-Set DIN335 HSS Form C 90Grad 6,3-20,5mm


Kegelsenker-Set DIN335 HSS Form C 90Grad 6,3-20,5mm FORMAT
Kegel- und Entgratsenker-Satz 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Andere Satzzusammenstellungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82079091
75,16 exkl. MwSt.
/ Stück
89,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std