9114631650 Kegelsenker HSS TiN Zylinderschaft 75Grad 16,5mm

Kegelsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14631650, 9114631650
Rubix:1554162
Hersteller:4317784504942
EAN:4317784504942
9114631650 Kegelsenker HSS 75G 16,5mm TiN FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9114631650 Kegelsenker HSS TiN Zylinderschaft 75Grad 16,5mm


Kegelsenker HSS TiN Zylinderschaft 75Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker, 75° mit zyl. Schaft Ausführung: Axial und radial hinterschliffen. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82079091
27,66 exkl. MwSt.
/ Stück
32,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std