9114361240 Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad 12,4mm

Kegelsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14361240, 9114361240
Rubix:1553970
Hersteller:9114361240
EAN:4317784125925
9114361240 Kegelsenker D335C HSSE 12,4mm 90G FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9114361240 Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad 12,4mm


Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 12,4mm FORMAT
Kegel- und Entgratsenker 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82079091
13,68 exkl. MwSt.
/ Stück
16,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std