9114400010 Kegelsenker-Set DIN335 HSS Form C 90Grad 6,3-25mm
Kegelsenker-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14400010, 9114400010
Rubix:1554015
Hersteller:14400010
EAN:4317784476805

Produktdetails : 9114400010 Kegelsenker-Set DIN335 HSS Form C 90Grad 6,3-25mm
Kegelsenker-Set DIN335 HSS Form C 90Grad 6,3-25mm FORMAT
Kegel- und Entgratsenker-Satz 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Andere Satzzusammenstellungen auf Anfrage lieferbar.
Kegel- und Entgratsenker-Satz 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Andere Satzzusammenstellungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82079091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
