9141990630 Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm

Kegels.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Exact:50221
Rubix:1854158
Hersteller:50221
EAN:4026558502212
9141990630 Kegels. D335C TiN CBN 6,3mm Advanced Exa

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss

Produktdetails : 9141990630 Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm


Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm EXACT
Kegel- und Entgratsenker "Advanced", 90° Ausführung: Ähnlich DIN 335-C. Neuartiges, innovatives Hinterschliffverfahren. Optimierte Zerspanungsgeometrie, dadurch bis zu 50 % höhere Standzeiten. Rotastop®-Schaft für gute Drehmomentübertragung, kein Durchdrehen im Bohrfutter. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. HSS

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
19,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std