Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 16 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 302..-DY |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | Standard |
Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
Gesamtbreite Lager | 20,75 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 76000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std