Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 17 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 11 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 11 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 302..-DY |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 20200 rpm |
Gesamtbreite Lager | 13,25 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 18300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18900 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std