H3126 (TIM) Spannhülse Timken

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H3126
Rubix:848009
EAN:0087796028456
H3126 (TIM) Spannhülse Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser115 mm
Außengewindem130x2
Breite92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H3126 (TIM) Spannhülse Timken


Timken bietet eine breite Palette von Hilfsbauteilen für die Montage von Lagerprodukten. Kontermuttern, Sicherungsscheiben und Unterlegscheiben können verwendet werden, um die richtige Befestigung und Einstellung der Lager in der Anwendung zu gewährleisten.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Stärken

Sichere und effektive Montageeinheit für Lager mit konischer Bohrung; Beinhaltet Montagehülse, Kontermutter und Sicherungsscheibe oder Sicherungsplatte; Weitere Abmessungen sind möglicherweise erhältlich, wenden Sie sich an Ihren Timken-Vertriebsmitarbeiter.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)191x191x135 mm
Bruttogewicht3660 g
Verpackungsmaße (L x B x H)191x191x135 mm
Gewicht der Verpackung3660 g
Innendurchmesser115 mm
Außengewindem130x2
Breite92 mm
Außendurchmesser165 mm
Serieh
Werkstoffstahl
Gewicht3,66 kg
Zolltarifcode84822000
417,29 exkl. MwSt.
/ Stück
496,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen