Referenzen
Timken:H322
Rubix:848030
EAN:0087796212206



Produktdetails : H322 (TIM) Spannhülse Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720, optimierte Innenkonstruktion.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165x165x86 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2180 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 165x165x86 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2180 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außengewinde | ja |
| Breite | 77 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Serie | h |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen