Kegelrollenlager NSK 30314J, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 38 mm
Kegelrollenlager 303
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:30314J
Rubix:733400
Hersteller:30314J N
EAN:0029176022975


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 30314 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2950 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen