K0729.0236 Kegelpfanne, Form:D, Edelstahl
Kegelpfanne Form D und G DIN 6319, Ausgabe 10/01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0729.0236
Rubix:333527
EAN:4059245149391



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Durchmesser | 68 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0729.0236 Kegelpfanne, Form:D, Edelstahl
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.Ausführung: einsatzgehärtet. Edelstahl-Ausführung ungehärtet, blank.Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
KEGELPFANNE DIN 6319 NIRO
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 234 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Durchmesser | 68 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Gewindedurchmesser
36 mm
Durchmesser
68 mm