K0174.206 Kegelgriff, DIN99, Form:N, Stahl
Kegelgriffe DIN 99, Form N
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0174.206
Rubix:115601
EAN:4059245071340



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 48 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0174.206 Kegelgriff, DIN99, Form:N, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: poliert.Hinweis: Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Kegelgriff DIN 99
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 48 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen