GN3663-34-M5-12-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube

Drehmoment-Rändelgriffschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-34-M5-12-1
Rubix:1862873
Hersteller:3663-34-M5-12-1
EAN:4045525093577
GN3663-34-M5-12-1 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-34-M5-12-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube


Drehmomentbegrenzende Knopfschrauben GN 3663 werden verwendet, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentbegrenzende mechanische System des gerändelten Knopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
39,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen