884725 Edelstahl Gerade -Einschraubverschraubung 10-R1/4 AG

Kegel gerader Beschlag mit Aussengewinde – Edelstahl aisi 316

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884725
Rubix:3236049
EAN:3660338380839
884725 Edelstahl Gerade -Einschraubverschraubung 10-R1/4 AG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgelb/rot
Typanschluss für instrumentenrohre
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4r ''

Dokumente

Produktdetails : 884725 Edelstahl Gerade -Einschraubverschraubung 10-R1/4 AG


Rohrverschraubungen für die Instrumentierung wurden speziell für die vielen anspruchsvollen Anwendungen in der chemischen Industrie, der Erdölindustrie, der Energieerzeugung, der Zellstoff- und Papierindustrie sowie für verschiedene Arten der verarbeitenden Industrie entwickelt. Sie bieten eine äußerst zuverlässige, lecksichere und drehmomentfreie Abdichtung aller Schlauchverbindungen. Die Doppelklemmringverschraubungen mit erstklassigen technischen und funktionellen Eigenschaften, wie z. B. die Silberbeschichtung des Innengewindes, sind alternativ und austauschbar mit den bekanntesten Marken (Swagelok, A-LOK Parker, HY-LOK) für mittlere und hohe Drücke. Alle Produkte sind aus Edelstahl AISI 316 gefertigt und wurden vollständig für industrielle Instrumente sowie Öl und Gas entwickelt. Die Armaturen für Instrumentenrohre werden unter strengen Qualitätskontrollparametern hergestellt, um maximale Sicherheit bei der Verwendung, hohe Leistung und absolute Zuverlässigkeit zu gewährleisten (100 % lecksicher). Die Rohrverschraubungen benötigen kein spezielles Werkzeug für ihre Montage und werden untersucht, um eventuelle Variationen von Material, Härte und Wanddicke der verwendeten nahtlosen Stahlrohre auszugleichen.
Edelstahl Gerade -Einschraubverschraubung 10-R1/4 AG

Stärken

ZERTIFIZIERUNG:
✓ AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
✓ LLOYD'S REGISTER
✓ KOREAN REGISTER OF SHIPPING
✓ BUREAU VERITAS
✓ DNV-GL
✓ CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
✓ RMRS

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgelb/rot
Typanschluss für instrumentenrohre
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4r ''
18,84 exkl. MwSt.
/ Stück
22,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen