3210041300 Kasten C 80 B1240xT840xH975 mm RAL5012 Tragkraft 1000kg

Kasten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:4511-04-1500-3
Rubix:2432786
Hersteller:3210041300
EAN:4052462061323
brand logo

Produktdetails : 3210041300 Kasten C 80 B1240xT840xH975 mm RAL5012 Tragkraft 1000kg


Kasten Typ C

  • Einsatzbereich: zum Sammeln und Trennen von Feststoffen
  • Material: Stahlblech
  • Innenwände: glatt
  • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen und Einfahrbügel für Drehgerät
  • 3-fach stapelbar: auf 4 innenliegenden Stapelecken

    Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.

  • Technische Informationen


    Attribute
    702,28 exkl. MwSt.
    / Stück
    835,71 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen