3210018430 Norm-Regal-einseitig H1725xB1000mm 68 Kästen
Norm-Regal-einseitig H1725xB1000mm 68 Kästen
Siehe technische InformationenReferenzen
LA-KA-PE (Alfred Häner):9900013182
Rubix:1102636
EAN:4332163329909
Produktdetails : 3210018430 Norm-Regal-einseitig H1725xB1000mm 68 Kästen
Sichtlagerkasten-Regal • Einseitig nutzbar • Robust und standfest: Profilstahlkonstruktion • Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen • Rücken-an-Rücken-Stellung • Einfache und schnelle Kastenentnahme • Material: Stahl • Oberfläche: Lackierung • Farbe: RAL 9011 schwarz Lieferung: Erfolgt zerlegt. Hinweis: Maße – Bei einer Regaltiefe 250 mm ergibt sich die effektive Tiefe durch die jeweiligen Kastenmaße. Anzahl der Sichtlagerkästen: 36 St. PLK 4 (Maße außen 164/150x105x75 mm) / 24 St. PLK 3 (Abm. außen 230/205x150x125 mm) / 8 St. PLK 2 (Abm. außen 330/301x213x150 mm)
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94039010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
580,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
690,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

