165X195X16.5 CASS T3 NBR 75 106200 -IV- CASSETTE TYPE 3 Industry Pack
Kassettendichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:12015149
Rubix:3209179
Hersteller:RWDR-KASSETTE 165,0X195,0X 16,50 106200


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 195 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
Produktdetails : 165X195X16.5 CASS T3 NBR 75 106200 -IV- CASSETTE TYPE 3 Industry Pack
Die Kompletteinheit besteht aus einem Simmerring und einer unverlierbaren Gegenlaufstelle. Sie wirkt gegen extreme Schmutzbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 343 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 165 mm |
| Außendurchmesser | 195 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
| Werkstoff | nbr 106200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.300,32 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
3.927,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen